SATI ITALIA SPA - SAT2430051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - IX - 2430051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022593770
Artikelnummer
SAT2430051
Herstellernummer
2430051
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Supporto semplice - SSM. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.


