Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510301 MENSOLA MP - B 110 ZF - 2510301

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510301 MENSOLA MP - B 110 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 54 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024419238

Artikelnummer

SAT2510301

Herstellernummer

2510301

Hersteller

SAT

Höhe:

54 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1470 N

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 110 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 54 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 9 x 16 mm in centro piastra.