Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF - 2510303

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 220 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239893

Artikelnummer

SAT2510303

Herstellernummer

2510303

Hersteller

SAT

Höhe:

105 mm

Länge:

220 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1325 N

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 220 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 105 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 75 mm.