SATI ITALIA SPA - SAT2510509 Mensola MPD 41x41 B. 800 ZF - 2510509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 800 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078185920
Artikelnummer
SAT2510509
Herstellernummer
2510509
Hersteller
SAT
Höhe:
200 mm
Länge:
800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...800 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1650 N


