SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF - 2510551
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077901477
Artikelnummer
SAT2510551
Herstellernummer
2510551
Hersteller
SAT
Höhe:
160 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
41 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
700 N


