Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510553 MENSOLA TUNNEL B. 200 ZF - 2510553

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510553 MENSOLA TUNNEL B. 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074108039

Artikelnummer

SAT2510553

Herstellernummer

2510553

Hersteller

SAT

Länge:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola a Tunnel - MT. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Spazio utile braccio orizzontale: lunghezza 250, altezza 240. Spessore 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm.