SATI ITALIA SPA - SAT2520202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 PRM ZF - 2520202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
8013768986723
Artikelnummer
SAT2520202
Herstellernummer
2520202
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
22 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
5.8 kg
Abbrechbar:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
50 µm


