Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2520501 GIUNTO PER PROFIL. PSP/PRP- ZF - 2520501

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2520501 GIUNTO PER PROFIL. PSP/PRP- ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024472059

Artikelnummer

SAT2520501

Herstellernummer

2520501

Hersteller

SAT

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Giunto per profilati PSP/PRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 205 mm. Dimensioni: base 58 mm, larghezza 43 mm. Spessore: 3 mm. Fori Ø 11 mm.