SATI ITALIA SPA - SAT2530051 SUPPORTO SEMPLICE SSP - ZF - 2530051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887239848
Artikelnummer
SAT2530051
Herstellernummer
2530051
Hersteller
SAT
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Supporto semplice - SSP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore3 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.


