Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2530052 SUPPORTO DOPPIO SDP - ZF - 2530052

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2530052 SUPPORTO DOPPIO SDP - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil doppelseitig

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021971517

Artikelnummer

SAT2530052

Herstellernummer

2530052

Hersteller

SAT

Geeignet für:

U-Profil doppelseitig

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto doppio - SDP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 200 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piedi ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore 3mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.