SATI ITALIA SPA - SAT2530053 SUPPORTO REGOLABILE SRP - ZF - 2530053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 15...60 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887410025
Artikelnummer
SAT2530053
Herstellernummer
2530053
Hersteller
SAT
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
15...60 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Supporto regolabile - SRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: lunghezza 140 mm, larghezza 57 mm, altezza 117,5 mm. Spessore: 2,5 mm. Per fissaggio a plafone asole 13 x 22 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm. L’angolo tra i due fori consecutivi è di 15°, per cui si possono ottenere inclinazioni di 15° - 30° - 45° - 60°. Per soffitti, pavimenti o pareti inclinate, volte di gallerie e cunicoli, con profilati PSP - PRP.


