SATI ITALIA SPA - SAT2530054 SUPPORTO A CERNIERA SCP - ZF - 2530054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024772968
Artikelnummer
SAT2530054
Herstellernummer
2530054
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a cerniera - SCP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: lunghezza 100 mm, larghezza 57 mm, altezza 50 mm. Spessore: 2,5 mm. Per fissaggio a plafone asole 13 x 22 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm. Per sospensioni da strutture inclinate, con profilato PSP - PRP - PSM - PSL o supporti SST - STT - STS con tubo TZ.


