Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2530055 BASE FISSAGGIO PROF.DOPPIO ZF - 2530055

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2530055 BASE FISSAGGIO PROF.DOPPIO ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075641443

Artikelnummer

SAT2530055

Herstellernummer

2530055

Hersteller

SAT

Supporto doppio - SDP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 200 mm, larghezza 100 mm, spessore 10 mm, asole 13 x 20 mm. Dimensioni piedi ad "U": lunghezza 100 mm, base 83 mm, larghezza 45 mm, spessore 4 mm. Per fissaggio profili asole 13 x 20 mm con interasse 33 mm. Per profilato doppio 82 x 41 mm.