Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610004 PIASTRA PR104 - SATI SPEED ZF - 2610004

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610004 PIASTRA PR104 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021212917

Artikelnummer

SAT2610004

Herstellernummer

2610004

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo lineare 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 190 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra20 mm.