Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610008 PIASTRA PR108 - SATI SPEED ZF - 2610008

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610008 PIASTRA PR108 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076632808

Artikelnummer

SAT2610008

Herstellernummer

2610008

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo piana angolare 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 95 mm, lunghezza 140 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.