Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610015 PIASTRA PR115 - SATI SPEED ZF - 2610015

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610015 PIASTRA PR115 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021150424

Artikelnummer

SAT2610015

Herstellernummer

2610015

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo angolare rinforzo sinistro. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 92,5 mm, altezza 107,5 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.