Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610017 PIASTRA PR 117 - SATI SPEED ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610017 PIASTRA PR 117 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024914658

Artikelnummer

SAT2610017

Herstellernummer

2610017

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo omega per profilo 50x40 mm. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 160 mm, altezza 43 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza dacentro foro a fine piastra 20 mm. Per profilo PRP.