SATI ITALIA SPA - SAT2610018 PIASTRA PR118 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073191254
Artikelnummer
SAT2610018
Herstellernummer
2610018
Hersteller
SAT
Piastra di raccordo omega per profilo 41x41 mm. . Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 148 mm, altezza 46 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm. Per profilo PRM.


