Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610020 PIASTRA PR 120 - SATI SPEED ZF - 2610020

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610020 PIASTRA PR 120 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 60 mm

  • Plattenhöhe - 25 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239886

Artikelnummer

SAT2610020

Herstellernummer

2610020

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

60 mm

Plattenhöhe:

25 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Morsetto per fissaggio su travi. Asole 13,5x17 mm. Fornita completa di vite M10 x 50 zincata elettroliticamente, dado, rondella.