Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610027 PIASTRA PR 127-SATI SPEED ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610027 PIASTRA PR 127-SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768605198

Artikelnummer

SAT2610027

Herstellernummer

2610027

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione a "T"a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 53 mm, lunghezza 140 mm, altezza 40 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.