Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610034 PIASTRA PR 134-SATI SPEED ZF - 2610034

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610034 PIASTRA PR 134-SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074488858

Artikelnummer

SAT2610034

Herstellernummer

2610034

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione di testa 5 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 138 mm, altezza 108 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.