Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610037 PIASTRA PR 137-SATI SPEED ZF - 2610037

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610037 PIASTRA PR 137-SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768134247

Artikelnummer

SAT2610037

Herstellernummer

2610037

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione esterna a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 38 mm, altezza 100 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.