Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610040 PIASTRA PR 140 - SATI SPEED ZF - 2610040

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610040 PIASTRA PR 140 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077096975

Artikelnummer

SAT2610040

Herstellernummer

2610040

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione laterale destra a 45 gradi sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 135 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.