Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610042 PIASTRE PR 142 - SATI SPEED ZF - 2610042

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610042 PIASTRE PR 142 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077916952

Artikelnummer

SAT2610042

Herstellernummer

2610042

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per controventatura. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 180 mm, altezza 90 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.