Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610051 PIASTRA PR 138-65 -SATISPEEDZF - 2610051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610051 PIASTRA PR 138-65 -SATISPEEDZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077490964

Artikelnummer

SAT2610051

Herstellernummer

2610051

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione interna a 65 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 38 mm, altezza 100 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.