Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610052 PIASTRA PR 138-60 -SATISPEEDZF - 2610052

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610052 PIASTRA PR 138-60 -SATISPEEDZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024202335

Artikelnummer

SAT2610052

Herstellernummer

2610052

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione interna a 60 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 38 mm, altezza 100 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.