SATI ITALIA SPA - SAT2710002 VITI TB M6X8 GIUN.ELET. S5-BZE - 2710002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe - grau
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
200 ST
EAN
8001024420944
Artikelnummer
SAT2710002
Herstellernummer
2710002
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
S5 Vite a testa bombata M6 x 8 e impronta a croce. In acciaio zincato elettroliticamente. Per giunzioni elettriche delle basi.


