SATI ITALIA SPA - SAT3010001 DISPERSORE A CROCE SP.5 M1 - 3010001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Anschlusslasche
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024411690
Artikelnummer
SAT3010001
Herstellernummer
3010001
Hersteller
SAT
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.


