Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3010005 DISPERSORE A CROCE SP.5 M3 - 3010005

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3010005 DISPERSORE A CROCE SP.5 M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Anschlusslasche

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024411720

Artikelnummer

SAT3010005

Herstellernummer

3010005

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Anschlusslasche

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.