Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3020051 DISP.A INNESTO/CU D.18 100/MS - 3020051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3020051 DISP.A INNESTO/CU D.18 100/MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 5 ST

EAN

8001024692051

Artikelnummer

SAT3020051

Herstellernummer

3020051

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

Dispersore a picchetto “Nuova Coppercoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Spessore 100 μm