SATI ITALIA SPA - SAT3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS - 3020103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
1 ST
EAN
8001021392183
Artikelnummer
SAT3020103
Herstellernummer
3020103
Hersteller
SAT
Ausführung:
sonstige
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 250 μm.


