Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3030002 DISP.A INNESTO/ZF D.20 ZINCOAT

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3030002 DISP.A INNESTO/ZF D.20 ZINCOAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024413458

Artikelnummer

SAT3030002

Herstellernummer

3030002

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersore a picchetto “Zincoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Esecuzione zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.