SATI ITALIA SPA - SAT3060001 DISPERSORE MOD. BASE PT 4/A - 3060001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 750 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001022981119
Artikelnummer
SAT3060001
Herstellernummer
3060001
Hersteller
SAT
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore modulare a piastre PT4 in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Viti in acciaio INOX. Dimensioni (mm) H 500 L 750 P 500. Spessore 3 mm.


