Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3110181 MORSETTO A COLLARE CU D.18 - 3110181

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3110181 MORSETTO A COLLARE CU D.18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Muffenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887210045

Artikelnummer

SAT3110181

Herstellernummer

3110181

Hersteller

SAT

Art des Verbinders:

Muffenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Corpo e bulloneria in acciaio ramato. Sezione: 40 x 3 mm; bulloneria M8 x 25 mm; foro per la connessione Ø 10 mm. Per il collegamento di tondi, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.