Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3110302 BATTIPALO ACCIAIO D.18 - 3110302

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3110302 BATTIPALO ACCIAIO D.18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024411775

Artikelnummer

SAT3110302

Herstellernummer

3110302

Hersteller

SAT

Ausführung:

Schlagkopf

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Battipalo In acciaio dolce C10. Per la protezione della filettatura, durante le operazioni di infissione.