Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111001 SUPPORTO PT/M6 ZF - 3111001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111001 SUPPORTO PT/M6 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

8032887208554

Artikelnummer

SAT3111001

Herstellernummer

3111001

Hersteller

SAT

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.