SATI ITALIA SPA - SAT3111011 SUPPORTO PT/M8 ZF - 3111011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
EAN
8001024413366
Artikelnummer
SAT3111011
Herstellernummer
3111011
Hersteller
SAT
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Supporto per piatto . Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.