Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111021 SUPPORTO PT/M6 CU - 3111021

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111021 SUPPORTO PT/M6 CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

8001024413304

Artikelnummer

SAT3111021

Herstellernummer

3111021

Hersteller

SAT

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.