SATI ITALIA SPA - SAT3111052 SUPPORTO TD/M6 D.8-10 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
50 ST
EAN
8032887208608
Artikelnummer
SAT3111052
Herstellernummer
3111052
Hersteller
SAT
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Supporto per tondo Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per tondi Ø 8 ÷ 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.