SATI ITALIA SPA - SAT3111072 SUPPORTO TD/M8 D.8-10 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8032887208639
Artikelnummer
SAT3111072
Herstellernummer
3111072
Hersteller
SAT
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Supporto per tondo. Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per tondi Ø 8 ÷ 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.