SATI ITALIA SPA - SAT3111111 SUPPORTO TD/M8 CU - 3111111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
EAN
8001024475654
Artikelnummer
SAT3111111
Herstellernummer
3111111
Hersteller
SAT
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per tondi Ø 8 - 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.


