Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111171 SUPPORTO PT/TASSELLO CU - 3111171

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111171 SUPPORTO PT/TASSELLO CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001024536447

Artikelnummer

SAT3111171

Herstellernummer

3111171

Hersteller

SAT

Supporto con tassello in ferro per tondo e piatto. Corpo in zamak ramata; piastrina in rame; viti in acciaio Inox. Completo di sistema di fissaggio costituito da un tassello in ferro Ø 9 x 45 mm. Perno filettato M 6 x 20 mm. Ruotando il supporto si ottiene l’espansione del tassello. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.