Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111281 SUPPORTO PIATTO PER TEGOLE - 3111281

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111281 SUPPORTO PIATTO PER TEGOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449071894904

Artikelnummer

SAT3111281

Herstellernummer

3111281

Hersteller

SAT

Supporto piatto per tegole. In acciaio zincato galvanicamente a spessore, con perno in ottone filettato M 8. Fori di fissaggio Ø 5 mm. Si completa con i supporti per piatti o tondi e al caso con i distanziatori. Grazie al perno filettato, i supporti si possono orientare secondo necessità.