Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111744 FASCETTA OTT.NICH. D. 3/8 -6 - 3111744

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111744 FASCETTA OTT.NICH. D. 3/8 -6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768546040

Artikelnummer

SAT3111744

Herstellernummer

3111744

Hersteller

SAT

FASCETTA In ottone nichelato. Nastro 23 x 0,4 mm. Morsetto e viti nichelati. Fissaggio minimo: 1 x 2,5 mm2. Fissaggio massimo: 2 x 16 mm2