SATI ITALIA SPA - SAT3111902 POZZETTO 300X300 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Gesamthöhe - 300 mm
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887039691
Artikelnummer
SAT3111902
Herstellernummer
3111902
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamthöhe:
300 mm
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Pozzetto d’ispezione in polipropilene PP. La sua modularità sviluppata in altezza, permette di coprire qualsiasi profondità. La chiusura superiore avviene con chiusino carrabile, da ordinare separatamente, per autovetture (escluso piani stradali). Con impronte sui quattro lati per innesto di tubi per il passaggio di cavi. Con fondo chiuso sfondabile. Per dispersori di messa a terra; per passaggio/incrocio di cavi.


