SATI ITALIA SPA - SAT3130021 TONDO D. 8 IN BARRE DA M 4 - 3130021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Leiter-Material - Stahl
Eigenschaft Leiter-Material - halbhart
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 M
EAN
8001024413496
Artikelnummer
SAT3130021
Herstellernummer
3130021
Hersteller
SAT
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.


