SATI ITALIA SPA - SAT3130031 TONDO D.10 IN BARRE DA M 4 - 3130031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Leiter-Material - Stahl
Eigenschaft Leiter-Material - halbhart
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 M
EAN
8001024413502
Artikelnummer
SAT3130031
Herstellernummer
3130031
Hersteller
SAT
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.


