Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT5070001 FUNE METALLICA D. 4 - 5070001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT5070001 FUNE METALLICA D. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 4 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Leiter-Material - Stahl

  • Eigenschaft Leiter-Material - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 M

EAN

8001024414288

Artikelnummer

SAT5070001

Herstellernummer

5070001

Hersteller

SAT

Leiterdurchmesser:

4 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Leiter-Material:

Stahl

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Fune metallica. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili: 60 kg/mm2. In matasse da 100 m.