SATI ITALIA SPA - SAT5070003 FUNE METALLICA D. 6 - 5070003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 6 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Leiter-Material - Stahl
Eigenschaft Leiter-Material - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 M
EAN
8001024414301
Artikelnummer
SAT5070003
Herstellernummer
5070003
Hersteller
SAT
Leiterdurchmesser:
6 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Fune metallica. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili: 60 kg/mm2. In matasse da 100 m.


