Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF - 7803909

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kissenschott

  • Form - viereckig

  • Inhalt Eimer/Sack - 0.09 kg

  • Außenhöhe - 10 mm

  • Min. Wandstärke - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022919570

Artikelnummer

SAT7803909

Herstellernummer

7803909

Hersteller

SAT

Ausführung:

Kissenschott

Form:

viereckig

Inhalt Eimer/Sack:

0.09 kg

Außenhöhe:

10 mm

Min. Wandstärke:

125 mm

Min. Deckenstärke:

150 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Geeignet für Massivwand (Nassbau):

ja

Geeignet für Massivdecken:

ja

Geeignet für bodenbündige Installation:

ja

Geeignet für deckenbündige Installation:

ja

Geeignet für Kunststoffleerrohre:

ja

KBS Sealbags 250 Df è un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per lazione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco. Si usa per proteggere dallincendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili e metallici, passerelle e canali portacavi metallici.